軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット

軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット - TRUSCO

トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。
ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。
チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。
通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。
最大10Kgまで取り付けできます。

材質スチールネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350内容量1セット
注意
※照明器具の取り付けは、照明器具の取扱説明書をよくお読みください。
※照明器具以外は取り付けないでください。
※ラックの高さが低いときは、延長支柱をお買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
適合機種
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181085M-LIG-900M1.5・M2:W860mm/M3・M5:W900mm393-8874M1.5・M2:W860mm/M3・M5:W900mm900
27,020
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46181094M-LIG-1200M1.5・M2:W1160mm/M3・M5:W1200mm393-8881M1.5・M2:W1160mm/M3・M5:W1200mm1200
27,380
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46181110M-LIG-1500M1.5・M2:W1460mm/M3・M5:W1500mm393-8877M1.5・M2:W1460mm/M3・M5:W1500mm1500
27,780
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46181119M-LIG-1800M1.5・M2:W1760mm/M3・M5:W1800mm393-8880M1.5・M2:W1760mm/M3・M5:W1800mm1800
28,150
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする