TRUSCO
マグネットベース
ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
用途
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。
仕様
マグネットベースのみ:TMH100A
付属品
穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)
トラスコ品番
473-8609
吸着力(N)
1000
アーム寸法(mm)
145×125
アーム取付ねじ径
M8×1.25
取付穴径(Φmm)
測定器:6、8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×75×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181216
TMG-100N
¥
19,290
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください