TRUSCO
地震対策 転倒防止PPベルト
こんなお得な商品も!
転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥
3,198
~
税込
¥
3,518
~
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。
窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途
家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容
プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質
プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)
90
質量(kg)
対象物:170/2本
色
グレー
高さ(mm)
10
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
ベルト長さ(mm)
範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181627
SAF-7090G
528-7244
275
25×500×1.3
取付:壁~150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
46181636
SAF-7090GL
528-7245
935
25×1160×1.3
取付:壁~800
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
46181645
SAF-7090GLL
528-7246
1340
25×1560×1.3
取付:壁~1200
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください