TRUSCO
まとめ買い 安全ベスト ポリエステル製 スタンダードタイプ
10着入のお買い得パックです。
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途
交通整理。
建築現場。
鉄道保線区作業。
材質
ポリエステルメッシュ、反射材PVC
肩幅(cm)
61.5
着丈(cm)
60
胴回り(cm)
110~130
内容量
1袋(10着)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182090
TKA-330A-10P
529-2184
オレンジ/イエロー反射
¥
14,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182099
TKA-340A-10P
529-2188
紺/シルバー反射
¥
14,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182108
TKA-350A-10P
529-2185
紺/イエロー反射
¥
14,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
46182117
TKA-360A-10P
529-2183
イエロー/イエロー反射
¥
14,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
46182126
TKA-370A-10P
529-2187
緑/シルバー反射
¥
14,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182135
TKA-380A-10P
529-2186
水色/イエロー反射
¥
14,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください