プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm

プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm - TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm - TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm - TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm - TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm - TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm - TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm - TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm - TRUSCO

は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46180900TPT-2342C-DGアーセナルグレー658
7,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46180918TPT-4343C-DGアーセナルグレー1229
11,250
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76908765TPT-4343C-MODつや消しОD1229
11,250
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75874838TPT-4343CAネオグレー1229
11,250
8,498
9,348(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
46180936TPT-6344C-DGアーセナルグレー1800
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75874847TPT-4343C-MBKつや消しブラック1229
11,250
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76908835TPT-4343C-LSライトサンド1229
11,250
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする