TRUSCO
蝶ナット(ステンレス)
手で締め付けることのできるナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177497
S100-0003
1パック(430個)
261-2041
M3×0.5
4
17
4
¥
25,580
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177506
S100-0004
1パック(210個)
261-2043
M4×0.7
6
21
6
¥
13,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
46177515
S100-0005
1パック(210個)
261-2040
M5×0.8
6
21
6
¥
13,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177524
S100-0006
1パック(100個)
261-2042
M6×1.0
7
27
7
¥
8,660
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください