まとめ買い オフィスチェア

まとめ買い オフィスチェア - TRUSCOまとめ買い オフィスチェア - TRUSCOまとめ買い オフィスチェア - TRUSCO

4脚でのお買い得セットです。
体格に合わせて背が前後にスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。

材質背座部:ウレタンフォーム、脚:エンプラ樹脂成型品・Φ50ナイロン双輪キャスター幅(mm)440奥行(mm)480~515張地布張り座上下調節ガス調節式組立時間目安:1人16分座幅(mm)440座高(mm)410~540座奥行(mm)480~515色(脚部)ブラック内容量1セット(4脚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181225T-50B-4Pブルー410~540
54,920
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
46181234T-50BK-4Pブラック410~540
54,920
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする