TRUSCO
まとめ買い 軽作業用すべり止め手袋
10組入りのお買い得パックです。
薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め仕様です。
用途
一般作業。
サイズ
フリー
ゲージ数
10
色
ホワイト
トラスコ品番
521-4477
材質
繊維部:綿100%、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1.5
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.5
内容量
1袋(50双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181530
DPM-39LE-10P
10
1.5
¥
12,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください