TRUSCO
まとめ買い 安全すべり止め手袋
10双入のお買い得パックです。
薄手のため、細かい作業に最適です。
すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。
綿100%の手袋で吸汗性に優れています。
トラスコ品番
521-4476
材質
繊維部:綿100%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.5
ゲージ数
10
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181514
DPM-39L-10P
¥
3,230
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください