TRUSCO
まとめ買い すべり止め手袋”ゴムライナー”
30双入のお買い得パックです。
特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。
グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。
指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
材質
繊維部:表地 ポリエステル/裏地 綿、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
1.5
ゲージ数
10
内容量
1袋(30双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182196
TGL-3L-10P
530-0054
ホワイト/ブルー
L
23
8
¥
10,735
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
46182205
TGL-3M-10P
530-0055
ホワイト/ピンク
M
21
7.5
¥
10,735
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
46182214
TGL-3BK-L-10P
530-0051
ブラック
M
21
7.5
¥
10,735
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
46182230
TGL-3BK-M-10P
530-0052
ブラック
L
23
8
¥
10,735
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください