TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177637
S106-0004
1パック(1800個)
261-2066
0.8
4.5
M4
10
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177646
S106-0005
1パック(1500個)
261-2065
0.8
5.5
M5
12
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177655
S106-0006
1パック(1100個)
261-2067
1
6.5
M6
13
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください