TRUSCO
平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート)
ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177558
S104-0003
1パック(3700個)
261-2057
0.5
3.2
M3
7
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177567
S104-0004
1パック(1800個)
261-2055
0.8
4.3
M4
9
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177576
S104-0005
1パック(1700個)
261-2058
1
5.3
M5
10
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177585
S104-0006
1パック(750個)
261-2056
1.6
6.4
M6
12.5
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください