TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177716
S108-0003
1パック(3700個)
M3
3.3
8
0.5
261-2073
¥
10,530
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
46177725
S108-0004
1パック(1800個)
M4
4.5
10
0.8
261-2076
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
46177734
S108-0005
1パック(1500個)
M5
5.5
12
0.8
261-2075
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177750
S108-0006
1パック(1100個)
M6
6.5
13
1
261-2074
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください