曜日別特売

丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)

丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) - TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) - TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) - TRUSCO

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46177838S115-55161パック(240個)M55.5161.6261-8325
1,530
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
46177847S115-06011パック(560個)M66161261-8326
1,700
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
46177856S115-06021パック(400個)M66161.6261-8324
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177865S115-06181パック(400個)M66181.6261-8323
3,740
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする