TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177664
S107-0002
1パック(7500個)
M2
2.3
6
0.4
261-2072
¥
6,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177680
S107-0003
1パック(3700個)
M3
3.3
8
0.5
261-2069
¥
2,330
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177689
S107-0004
1パック(1800個)
M4
4.5
10
0.8
261-2071
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177698
S107-0005
1パック(1400個)
M5
5.5
12
0.8
261-2070
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177707
S107-0006
1パック(1100個)
M6
6.5
13
1
261-2068
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
46177768
S112-0003
1パック(3700個)
M3(小形)
3.3
6
0.5
261-6831
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください