曜日別特売

平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム)

平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) - TRUSCO平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) - TRUSCO平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) - TRUSCO

ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール外径(Φmm)12.5
注意
※呼径に小形がついているものは小形丸です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46177540S103-00051パック(1800個)261-205315.3M5
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177549S103-00061パック(750個)261-20541.66.4M6
1,640
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする