曜日別特売

丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)

丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) - TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) - TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) - TRUSCO

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46177777S114-04161パック(540個)261-684114M416
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177786S114-04201パック(400個)261-683614M420
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46177795S114-05161パック(670個)261-684015M516
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177804S114-55011パック(340個)261-68521.65.5M516
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177820S114-55021パック(340個)261-685115.5M520
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177829S114-55031パック(220個)261-68501.65.5M520
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする