曜日別特売

平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム)

平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) - TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) - TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) - TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) - TRUSCO

JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46177594S105-00021パック(7500個)M22.360.4261-2061
5,960
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177610S105-00031パック(3700個)M33.380.5261-2059
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177619S105-00041パック(1800個)M44.5100.8261-2060
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177628S105-00051パック(1500個)M55.5120.8261-2062
1,540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177759S111-00051パック(1800個)M5(小形)5.5100.8261-6825
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする