曜日別特売

スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)

スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) - TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) - TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) - TRUSCO

座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46178109S124-00031パック(6700個)261-83760.73.1M35.9
10,640
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
46178118S124-00041パック(2700個)261-837414.1M47.6
4,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178127S124-00051パック(1300個)261-83751.35.1M59.2
3,190
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
46178136S124-00061パック(650個)261-83731.56.1M612.2
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする