TRUSCO
スプリングワッシャー ステンレス
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178145
S125-0003
1パック(4000個)
261-8377
0.7
3.1
M3
5.9
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178154
S125-0004
1パック(2000個)
261-8380
1
4.1
M4
7.6
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178170
S125-0005
1パック(1100個)
261-8379
1.3
5.1
M5
9.2
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178179
S125-0006
1パック(480個)
261-8378
1.5
6.1
M6
12.2
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください