TRUSCO
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178057
S123-0025
1パック(6700個)
261-8370
0.6
2.6
M2.5
5.2
¥
8,710
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
46178066
S123-0003
1パック(6700個)
261-8369
0.7
3.1
M3
5.9
¥
6,880
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
46178075
S123-0004
1パック(2700個)
261-8371
1
4.1
M4
7.6
¥
3,220
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178084
S123-0005
1パック(1300個)
261-8367
1.3
5.1
M5
9.2
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178100
S123-0006
1パック(650個)
261-8368
1.5
6.1
M6
12.2
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178188
S123-0002
1パック(13500個)
261-8372
0.5
2.1
M2
4.4
¥
16,970
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください