TRUSCO
まとめ買い ポリエチレン製使い捨て手袋
10袋(1袋100枚入)のまとめ買いお買い得パックです。
通常のポリエチレンに比べ、伸びるので、より手にフィットします。
内エンボス加工により、着脱が容易です。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
用途
食品加工。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
全長(cm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
内エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1パック(10袋×100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181189
DPM-1833-L-10P
450-6756
L
8
30
¥
7,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
46181198
DPM-1833-M-10P
450-6746
M
8
28
¥
7,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
46181207
DPM-1833-S-10P
450-6751
S
7
23
¥
7,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください