曜日別特売

袋ナット(スチール)

袋ナット(スチール) - TRUSCO袋ナット(スチール) - TRUSCO袋ナット(スチール) - TRUSCO

六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径
寸法S(mm)
寸法m2(mm)
寸法m3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46177418S099-00041パック(610個)263-9116M4×0.7076.23.2
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177427S099-00051パック(540個)263-9118M5×0.8087.54
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177436S099-00061パック(210個)263-9119M6×1.00109.55
1,820
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
46177445S099-00081パック(100個)263-9117M8×1.251312.56.5
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする