TRUSCO
テーパープラグ(スチール) ドライシール加工
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び寸法
長さL(mm)
寸法t(mm)
二面幅S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178197
S076-0108
1パック(50個)
263-8644
PT1/8
7.0±0.4
3
5
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178206
S076-0104
1パック(40個)
263-8643
PT1/4
9.0±0.4
4.5
6
¥
2,610
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178215
S076-0308
1パック(40個)
263-8642
PT3/8
10.0±0.4
5
8
¥
3,410
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください