曜日別特売

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり天場二方付

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり天場二方付 - TRUSCO

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185669TSFGR-510125-TKL2501.25
431,720
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
46185678TSFGR-51015-TKL3001.5
446,870
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする