曜日別特売

アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場二方のセットです。
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
トラスコ品番
天板寸法(mm)
段高(mm)
設置寸法(間口×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185504TSFC-255-TKL2500.5551-7296500×400250520×629
152,490
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185520TSFC-256-TKL3000.6552-0130500×400300520×629
154,440
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185529TSFC-257-TKL3500.7551-7315500×400350520×629
155,490
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185538TSFC-266-TKL3000.6551-5655600×400300620×629
165,170
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする