曜日別特売

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSFGR型と階段両手すりのセットです。
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
トラスコ品番
天板寸法(mm)
段高(mm)
設置寸法(間口×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46183587TSFGR-255-TR2500.5552-0137500×400250520×629
191,800
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
46183605TSFGR-257-TR3500.7551-7268500×400350520×629
199,630
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
46183596TSFGR-256-TR3000.6551-5709500×400300520×629
193,250
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
46183614TSFGR-266-TR3000.6552-0064600×400300620×629
198,790
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする