曜日別特売

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 天場三方手すり付

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 天場三方手すり付 - TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 天場三方手すり付 - TRUSCO

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46186125TSFGR-3675-TS2500.75
222,610
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
46186134TSFGR-369-TS3000.9
229,630
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする