曜日別特売

アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場二方のセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150内容量1台
全14種類を絞り込む
天板高さ(m)
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185188TSF-2105-TKL2500.5200551-56496291000×400
183,600
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185197TSF-2106-TKL3000.6200552-01526291000×400
193,190
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185206TSF-2107-TKL3500.7200551-57506291000×400
185,220
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185215TSF-25256-TKL3000.6250552-0415679500×400
156,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
46185224TSF-25306-TKL3000.6300552-0390729500×400
159,390
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
46185240TSF-255-TKL2500.5200552-0132629500×400
150,870
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
46185249TSF-256-TKL3000.6200551-5699629500×400
151,710
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185258TSF-257-TKL3500.7200551-7248629500×400
153,570
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185267TSF-265-TKL2500.5200551-5747629500×400
158,220
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185276TSF-266-TKL3000.6200552-0052629600×400
160,400
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185285TSF-267-TKL3500.7200551-7277629600×400
161,830
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
46185294TSF-285-TKL2500.5200551-5652629800×400
170,430
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185310TSF-286-TKL3000.6200551-7278629800×400
177,670
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185319TSF-287-TKL3500.7200552-0072629800×400
174,090
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする