曜日別特売

アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット (天場三方手すり)

アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット  (天場三方手すり) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185985TSF-510125-TS2501.25
310,050
269,800
296,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185994TSF-51015-TS3001.5
313,540
269,800
296,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする