曜日別特売

アルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり天場二方付

アルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり天場二方付 - TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり天場二方付 - TRUSCO

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185328TSF-31075-TKL2500.75200552-00508321000×400
209,220
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185337TSF-3109-TKL3000.9200551-72378321000×400
213,860
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185346TSF-36259-TKL3000.9250551-5755932600×400
197,310
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185355TSF-36309-TKL3000.9300552-01251032600×400
206,110
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185364TSF-3675-TKL2500.75200551-4159832600×400
188,690
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185380TSF-369-TKL3000.9200552-0396832600×400
189,790
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185389TSF-3875-TKL2500.75200551-7228832800×400
197,810
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185398TSF-389-TKL3000.9200552-0097832800×400
201,870
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする