TRUSCO
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 フルセット手すり付
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)
200
セット内容
踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数
5段
天板寸法(mm)
1000×400
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×1238
設置寸法・間口(mm)
1020
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46184165
TSFGR-510125-TF250
1.25
¥
470,380
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
46184174
TSFGR-51015-TF300
1.5
¥
485,530
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください