曜日別特売

アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)

アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150仕様組立式セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用内容量1台
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS
全14種類を絞り込む
天板高さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46183684TSF-2105-TF2500.523.7200
214,550
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183700TSF-2106-TF3000.623.6200
224,140
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183709TSF-2107-TF3500.723.8200
216,160
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183718TSF-25256-TF3000.617.5250
187,760
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
46183727TSF-25306-TF3000.617.8300
191,170
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
46183736TSF-255-TF2500.516.9200
181,810
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
46183745TSF-256-TF3000.616.9200
182,660
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183754TSF-257-TF3500.717.1200
184,520
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
46183770TSF-265-TF2500.517.9200
189,160
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183779TSF-266-TF3000.617.9200
191,340
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183788TSF-267-TF3500.718.1200
192,780
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
46183797TSF-285-TF2500.521.4200
201,380
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183806TSF-286-TF3000.621.3200
208,620
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183815TSF-287-TF3500.721.6200
205,040
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする