TRUSCO
アルミ製作業用踏台 4段 天場三方手すり付
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
セット内容
踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数
4段
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46185906
TSF-41010-TS250
1
200
551-7279
1035
1000×400
¥
265,870
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185915
TSF-41012-TS300
1.2
200
551-7276
1035
1000×400
¥
277,460
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185924
TSF-4610-TS250
1
200
551-5736
1035
600×400
¥
244,480
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185940
TSF-4612-TS300
1.2
200
551-5690
1035
600×400
¥
250,240
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185949
TSF-462512-TS300
1.2
250
551-7301
1185
600×400
¥
258,520
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185958
TSF-463012-TS300
1.2
300
552-0404
1335
600×400
¥
269,240
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185967
TSF-4810-TS250
1
200
551-5657
1035
800×400
¥
253,390
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185976
TSF-4812-TS300
1.2
200
551-5705
1035
800×400
¥
265,700
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。