TRUSCO
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 天場二方手すり付
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)
200
セット内容
踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数
3段
設置寸法・奥行(mm)
832
天板寸法(mm)
600×400
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
620×832
設置寸法・間口(mm)
620
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46185127
TSFGR-3675-TL250
0.75
¥
207,840
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185136
TSFGR-369-TL300
0.9
¥
214,860
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。