曜日別特売

アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150内容量1台
全8種類を絞り込む
天板高さ(m)
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46184409TSF-41010-TKS2501200551-571710351000×400
284,380
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184418TSF-41012-TKS3001.2200552-015410351000×400
295,970
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184427TSF-4610-TKS2501200551-57231035600×400
263,000
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184436TSF-4612-TKS3001.2200552-00761035600×400
268,760
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184445TSF-462512-TKS3001.2250552-03911185600×400
277,440
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184454TSF-463012-TKS3001.2300551-73261335600×400
288,400
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184470TSF-4810-TKS2501200551-57331035800×400
271,900
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184479TSF-4812-TKS3001.2200552-04091035800×400
284,210
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする