曜日別特売

アルミ製作業用踏台 3段 フルセット手すり付

アルミ製作業用踏台 3段 フルセット手すり付 - TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 フルセット手すり付 - TRUSCO

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46183824TSF-31075-TF2500.751000×4001020×83228.1200
242,510
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月6日
46183840TSF-3109-TF3000.91000×4001020×83228.5200
247,150
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183849TSF-36259-TF3000.9600×400620×93222.5250
231,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183858TSF-36309-TF3000.9600×400620×103218.5300
240,050
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183867TSF-3675-TF2500.75600×400620×83221.1200
221,970
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183876TSF-369-TF3000.9600×400620×83221.5200
223,070
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183885TSF-3875-TF2500.75800×400820×83225.3200
231,100
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183894TSF-389-TF3000.9800×400820×83225.7200
235,160
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする