TRUSCO
アルミ製作業用踏台 4段 階段両手すり付
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
セット内容
踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数
4段
最大使用質量(kg)
150
手すり高さ(mm)
900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46183404
TSF-41010-TR250
1
1000×400
1020×1015
200
¥
271,370
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183420
TSF-41012-TR300
1.2
1000×400
1020×1015
200
¥
282,960
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183429
TSF-4610-TR250
1
600×400
620×1015
200
¥
255,250
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183438
TSF-4612-TR300
1.2
600×400
620×1015
200
¥
261,020
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183447
TSF-462512-TR300
1.2
600×400
620×1015
250
¥
270,110
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月24日
46183456
TSF-463012-TR300
1.2
600×400
620×1015
300
¥
281,300
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
46183465
TSF-4810-TR250
1
800×400
820×1015
200
¥
261,710
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183474
TSF-4812-TR300
1.2
800×400
820×1015
200
¥
274,020
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。