曜日別特売

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット (階段片手すり天場二方) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場二方のセットです。
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185644TSFGR-4610-TKL2501
267,620
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
46185660TSFGR-4612-TKL3001.2
279,930
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする