アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり天場三方付

アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり天場三方付 - TRUSCO

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46184190TSF-2105-TKS2500.5200552-01106291000×400
198,380
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184199TSF-2106-TKS3000.6200551-56716291000×400
207,970
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184208TSF-2107-TKS3500.7200551-73196291000×400
200,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184217TSF-25256-TKS3000.6250552-0066679500×400
171,170
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
46184226TSF-25306-TKS3000.6300551-4164729500×400
174,160
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
46184235TSF-255-TKS2500.5200551-7325629500×400
165,650
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
46184244TSF-256-TKS3000.6200552-0394629500×400
166,500
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
46184260TSF-257-TKS3500.7200552-0122629500×400
168,360
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
46184269TSF-265-TKS2500.5200551-7245629600×400
173,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
46184278TSF-266-TKS3000.6200551-5710629600×400
175,180
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
46184287TSF-267-TKS3500.7200551-7316629600×400
176,610
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
46184296TSF-285-TKS2500.5200551-5739629800×400
185,210
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184305TSF-286-TKS3000.6200552-0149629800×400
192,450
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184314TSF-287-TKS3500.7200551-7254629800×400
188,880
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする