曜日別特売

アルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり天場二方付

アルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり天場二方付 - TRUSCO

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185407TSF-41010-TKL2501200552-005710351000×400
269,610
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185416TSF-41012-TKL3001.2200552-005910351000×400
281,190
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185425TSF-4610-TKL2501200552-04031035600×400
248,220
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185434TSF-4612-TKL3001.2200551-57321035600×400
253,990
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185450TSF-462512-TKL3001.2250552-04061185600×400
262,670
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185459TSF-463012-TKL3001.2300551-73041135600×400
273,630
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185468TSF-4810-TKL2501200552-01291035800×400
257,130
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185477TSF-4812-TKL3001.2200551-73311035800×400
269,430
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする