曜日別特売

アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (天場三方手すり)

アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (天場三方手すり) - TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (天場三方手すり) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150内容量1台
全8種類を絞り込む
天板高さ(m)
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185827TSF-31075-TS2500.75200552-00748321000×400
205,490
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185836TSF-3109-TS3000.9200552-04088321000×400
210,130
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185845TSF-36259-TS3000.9250552-0055932600×400
193,150
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185854TSF-36309-TS3000.9300551-57481032600×400
201,720
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185870TSF-3675-TS2500.75200552-0157832600×400
184,940
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185879TSF-369-TS3000.9200552-0093832600×400
186,050
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185888TSF-3875-TS2500.75200551-7246832800×400
194,090
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185897TSF-389-TS3000.9200552-0393832800×400
198,150
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする