アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場二方付

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場二方付 - TRUSCO

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
トラスコ品番
天板寸法(mm)
段高(mm)
設置寸法(間口×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185590TSFGR-255-TKL2500.5551-7330500×400250520×629
182,440
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
46185599TSFGR-256-TKL3000.6551-7244500×400300520×629
183,890
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185608TSFGR-257-TKL3500.7552-0099500×400350520×629
190,260
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
46185617TSFGR-266-TKL3000.6552-0085600×400300620×629
194,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする