TRUSCO
アルミ製作業用踏台 4段 フルセット手すり付
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
セット内容
踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数
4段
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46183910
TSF-41010-TF250
1
200
552-0065
1035
1000×400
¥
302,890
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183919
TSF-41012-TF300
1.2
200
551-5738
1035
1000×400
¥
314,480
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183928
TSF-4610-TF250
1
200
551-5741
1035
600×400
¥
281,510
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183937
TSF-4612-TF300
1.2
200
552-0145
1035
600×400
¥
287,280
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183946
TSF-462512-TF300
1.2
250
551-7247
1185
600×400
¥
296,360
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183955
TSF-463012-TF300
1.2
300
552-0058
1135
600×400
¥
307,560
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183964
TSF-4810-TF250
1
200
551-5662
1035
800×400
¥
290,410
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
46183980
TSF-4812-TF300
1.2
200
551-5727
1035
800×400
¥
302,720
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。