ユニット
コーンサイントップ2 蛍光ステッカー
コーンサイントップ2用の蛍光ステッカーです。
用途
コーンサイントップ2用ステッカー
トラスコ品番
826-3826
材質
蛍光ステッカー
寸法(mm)
250×250
品名
ステッカー
内容
↑落雪注意
テープ地色
蛍光オレンジ
表示内容
落雪注意
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46162456
874-89
¥
1,050
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください