台車荷崩れ防止バンド

台車荷崩れ防止バンド - ユニット台車荷崩れ防止バンド - ユニット台車荷崩れ防止バンド - ユニット

台車使用時の荷崩れを防止します。

用途台車での荷物運搬時に。トラスコ品番257-2498材質ナイロン厚さ(mm)3ブラック/ブルー縦(mm)50横(mm)3800内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162490875-502
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする