マーベル
LEDペンライト
携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します。
作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデザインです。
高輝度チップタイプ白色LEDで高出力、ワイドビーム照射になってます。
トラスコ品番
428-3298
材質
アルミ合金
全長(mm)
140
色
白
外径(Φmm)
11~13.5
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
200
内容量
1個
注意
※充電池ご使用時は、製品スペックに満たない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164310
MLED200
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください