クリスタルレベルライト

クリスタルレベルライト - マーベルクリスタルレベルライト - マーベルクリスタルレベルライト - マーベルクリスタルレベルライト - マーベルクリスタルレベルライト - マーベルクリスタルレベルライト - マーベルクリスタルレベルライト - マーベルクリスタルレベルライト - マーベル
(1件のレビュー)

スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。
中が空洞で軽量タイプです。
内面印字にしているため、目盛りが消えません。
背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。
落下防止ワイヤー用穴付きです。
ホールソーのセンター穴付きです。
特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。
マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。

用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164319MBL90M
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 電工
足立電気商会

軽くて腰道具に入れても負担にはならない、目盛りも内側だから消えにくいのが良い、一体成型の物に比べてレベル精度が何時まで保てるかが心配、最大の欠点は軽すぎて落としても分からないことぐらいか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする