近畿製作所
ベアードブラッシングエアダスターガン
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。
ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。
エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。
ブラシを洗って常にキレイに。
用途
切粉、ホコリ除去に。
用途に応じ多種多様。
長さ(mm)
毛:25
全長(mm)
197
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ノズル取付部
G1/4
エアー取付口
20型プラグ
ヘッド寸法(mm)
最大外径:28
内容量
1個
注意
※酸、アルカリの使用状況下では消耗を早めます。
※毛先部は回転しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158098
K-BBD-B
391-3635
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
46158107
K-BBD-W
391-3643
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください