曜日別特売

特定小電力トランシーバー用中継器

特定小電力トランシーバー用中継器 - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。
拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。
電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。
運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。
非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。

トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※EXR100Aを使用するにはSAD-52A(ACアダプター)が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166254EXR100A
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする